タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
スチールミニフェンス(D)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41610845
品番
NPM-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アプローチ脇や花壇の際をシックに引き締めるフェンス。
並べることで美しいラインが生まれます。
地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。
材質
スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
約0.4
色
シルバー
質量(g)
0.43
径(Φmm)
(外縁)4、(モチーフ)3.5
耐荷重(kg)
2kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅46cm×高さ45cm×厚さ0.4cm
注意
※フェンス以外の目的で使用しないでください。※転倒しないように平らな場所で使用してください。※デザイン上、 とがった部分があるため、取り扱いにはご 注意ください。※ハンドメード商品のため、 色および形状がバラつく場合があります。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。