曜日別特売
NPMH-T04 メタルハンギング タカショー 41610879

 

NPMH-T04 メタルハンギング タカショー 41610879
NPMH-T04 メタルハンギング タカショー 41610879
NPMH-T04 メタルハンギング タカショー 41610879

メタルハンギング

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合幅8cmまで
内容量1個注文コード41610879品番NPMH-T04
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。

材質スチール、塩化ビニル樹脂適合幅8cmまで幅(mm)130質量(kg)0.041グレー質量(g)約41耐荷重(kg)2kg(実測値)ワイヤー径(Φmm)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×厚さ0.7cm×高さ11.5cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約13×0.7×11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610863
2023-10-15
用途: ブロック塀にワイヤーメッシュをかける
村上農園卸売・小売業

ワイヤーメッシュを引っ掛けて蔓諸k呪物を這わせるのに使っています。しっかり役立ってくれています。

対象商品 : 41610863
2019-06-19
用途: 花のハンギングバスケット用
サービス業

我が家のブロック塀に使用しようと思って購入。
寸法:巾20.3×厚さ0.7×高さ12 とあり、我が家のブロック塀20㎝に丁度良いと思い 購入。
実際 商品が到着してみると、使用できるブロック塀の幅は、15-16㎝と書いてあります。使用できません。
ウェブぺージには、使用できるブロック塀の幅は 一切書いてありません。キッチリ、書くべきである。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報修正致しました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする