NPMH-G03H メタルハンギング タカショー 41610888 NPMH-G03H メタルハンギング タカショー 41610888 NPMH-G03H メタルハンギング タカショー 41610888

メタルハンギング

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41610888 品番 NPMH-G03H
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。

材質スチール、塩化ビニル樹脂 適合幅4cmまで 幅(mm)85 質量(kg)0.037 グレー 質量(g)約37 耐荷重(kg)3kg(実測値) ワイヤー径(Φmm)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅8.5cm×厚さ0.7cm×高さ14cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約8.5×0.7×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41610863
2023-10-15
用途:
ブロック塀にワイヤーメッシュをかける
村上農園 様 (卸売・小売業)

ワイヤーメッシュを引っ掛けて蔓諸k呪物を這わせるのに使っています。しっかり役立ってくれています。

対象商品:
41610863
2019-06-19
用途:
花のハンギングバスケット用
サービス業

我が家のブロック塀に使用しようと思って購入。
寸法:巾20.3×厚さ0.7×高さ12 とあり、我が家のブロック塀20pに丁度良いと思い 購入。
実際 商品が到着してみると、使用できるブロック塀の幅は、15-16pと書いてあります。使用できません。
ウェブぺージには、使用できるブロック塀の幅は 一切書いてありません。キッチリ、書くべきである。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報修正致しました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする