タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの プランターフック
S型フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
41610897
品番
NPM-SFM
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ガーデン用品を簡単に飾れるS型フックです。
材質
スチール、塩化ビニル樹脂
幅(mm)
39.3
寸法(mm)
90
質量(kg)
0.013
色
グリーン
質量(g)
約13
耐荷重(kg)
3kg(実測値)
ワイヤー径(Φmm)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3.9cm×厚さ0.7cm×高さ9cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約3.9×0.7×9