NPM-PH5S プラントホルダー タカショー 41610924 NPM-PH5S プラントホルダー タカショー 41610924

プラントホルダー

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41610924 品番 NPM-PH5S
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

いつものガーデニングに高さを出したり、配置を移動させてイメージを変えたい時におすすめ。
ラティスや手すりに引っ掛けるだけで壁面が華やかになります。

ブラック 材質スチール 直径(Φcm)(受け皿)約10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅18cm×奥行25cm×高さ19cm 幅(mm)180 質量(kg)約0.3 質量(g)0.3 タイプシングル(小) 耐荷重(kg)3kg(実測値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41610949
2021-10-29
用途:
フェンスに設置
その他業種

他の方のレビューにもある通り、受皿に水が溜まります。私は受皿の前面にドリルで穴を開けました。被膜が剥がれたので錆が回ると思いますが、根腐れよりマシかと。

1人が参考にしています
対象商品:
41610915
2021-07-13
用途:
ラティスのホルダー
その他業種

小さいサイズのプランターホルダーが欲しかった
また鉢のホルダーとしても使勝手がよい

対象商品:
41610915
2021-06-24
用途:
らんの小鉢を飾る
自動車・二輪車・自転車関連業

ベランダの手すりに引っかかりが良く重宝してます。。

対象商品:
41610924
2021-06-10
用途:
植木鉢入れて飾ります
その他業種

これが欲しくてホムセン回ったりしたのですが、1番値段も安く、しっかりしていて満足です

対象商品:
41610915
2020-06-13
用途:
植木鉢を置く
その他業種

リーズナブルな値段で使いやすくい商品でした。作りも十分しっかりしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする