曜日別特売
NPM-PH5SW プラントホルダー タカショー 41610958

 

NPM-PH5SW プラントホルダー タカショー 41610958
NPM-PH5SW プラントホルダー タカショー 41610958

プラントホルダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
タイプシングル(小)
内容量1個注文コード41610958品番NPM-PH5SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660

いつものガーデニングに高さを出したり、配置を移動させてイメージを変えたい時におすすめ。
ラティスや手すりに引っ掛けるだけで壁面が華やかになります。

ホワイト材質スチール直径(Φcm)(受け皿)約10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅18cm×奥行25cm×高さ19cm幅(mm)180質量(kg)約0.3質量(g)0.3タイプシングル(小)耐荷重(kg)3kg(実測値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610949
2021-10-29
用途: フェンスに設置
その他業種

他の方のレビューにもある通り、受皿に水が溜まります。私は受皿の前面にドリルで穴を開けました。被膜が剥がれたので錆が回ると思いますが、根腐れよりマシかと。

1が参考にしています
対象商品 : 41610915
2021-07-13
用途: ラティスのホルダー
その他業種

小さいサイズのプランターホルダーが欲しかった
また鉢のホルダーとしても使勝手がよい

対象商品 : 41610915
2021-06-24
用途: らんの小鉢を飾る
自動車・二輪車・自転車関連業

ベランダの手すりに引っかかりが良く重宝してます。。

対象商品 : 41610924
2021-06-10
用途: 植木鉢入れて飾ります
その他業種

これが欲しくてホムセン回ったりしたのですが、1番値段も安く、しっかりしていて満足です

対象商品 : 41610915
2020-06-13
用途: 植木鉢を置く
その他業種

リーズナブルな値段で使いやすくい商品でした。作りも十分しっかりしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする