NPM-BH3 ボックスホルダー プランター用 タカショー 41610967

 

NPM-BH3 ボックスホルダー プランター用 タカショー 41610967
NPM-BH3 ボックスホルダー プランター用 タカショー 41610967

ボックスホルダー プランター用

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード41610967品番NPM-BH3
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プランターが入れられる、プランターホルダーです。フェンスなどに取り付けることができ、立体的に演出することができます。
『NPM-BH3』は450プランター、『NPM-BH1』は650プランターに最適です。

用途
花、植物などガーデニング用。
材質スチール幅(mm)462質量(kg)約0.6質量(g)0.6タイプ450プランター用耐荷重(kg)10kg(実測値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅46.2cm×奥行30cm×高さ21.5cm内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×20×11.5
注意
※『NPM-BH3』450プランター用耐荷重:約10kg 『NPM-BH1』650プランター用耐荷重:約15kg
※この値は実測値です。保証値ではありません。
※落下しないように取り付けには十分注意してください。万が一落下しても、人やモノに損害が生じない場所でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610967
2021-08-19
用途: ベランダの手すりに
その他業種

玄関前に置いてあるプランターを2階の窓の手すりに設置したくて買いました。手すりのカーブにピッタリで、重いプランターも安定して置けました。

対象商品 : 41610967
2021-11-24
用途: ベランダに植木鉢を置くため

横バーにかける部分の調整はし易かった。内向きにかけているので落下等の心配はないが、造りは問題ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする