タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
ヘッダー付しゅろ縄 カタ黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41611037
品番
-
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
添え木・垣根・支柱の固定等に。
長さ(m)
20
用途
結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
材質
パーム繊維
幅(mm)
3
質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ3×長さ20000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ3mm×長さ20m
太さ(mm)
3
注意
※ガーデニング、園芸、緑化、ホビー等の目的以外に使用しないで下さい。※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。※天然素材です。経年により強度が変わります。染め物のため色落ちします。水で十分にすすいでから使用すると、色落ちが軽減されます。