318M チューブベンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41612026 品番36967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、
独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。

全長(mm)790 質量(kg)3.13 番号(モデル)318M 曲げ半径(mm)72 管サイズ(mm)(実外径)18
注意
※ステンレス管の曲げ加工には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする