洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
小便器詰のトラップの構造によって入れば尿除去に適する。ドライバーに付け替えると、効率が良いです。5年使用して現場で難関の為シャフト部ワイヤーの付け根が断裂の為注文書しました。