RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
424 ヒンジドパイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41612139
品番
73162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途
鋼管用
全長(mm)
(本体)570-1150
質量(kg)
6
品番
(替刃)75567
呼び寸法(mm)
(処理範囲管)50-100
番号
(モデル)424
呼び寸法(inch)
(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)
50
半径(Φmm)
(最大有効)600
注意
※補助ハンドルは付属していません