曜日別特売
LA15-600W-N アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41612683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)600
シャフト
内容量1個注文コード41612683品番LA15-600W-N
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)600シャフト材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする