曜日別特売
LA25B-100W-S アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41612918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
シャフト
内容量1個注文コード41612918品番LA25B-100W-S
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途フリーローラの交換用にて使用ローラ幅W(mm)100シャフト材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする