曜日別特売
SA38-150W-N アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41613417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)150
シャフト
内容量1個注文コード41613417品番SA38-150W-N
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
用途フリーローラの交換用にて使用ローラ幅W(mm)150シャフト材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41613374
2026-01-30
用途: スライダーを車に乗せる時

増車したのでそちらにもスライダーを乗せるために買い足しました。前のは3年使っていますが、傷はついているけれど、動作等は問題ないです。ボートローラーも買ってみましたが、幅が狭くてダメでした。こちらなら好きな幅が選べるのでいいです。

対象商品 : 41613338
2020-04-26
用途: 自動カンナの送り
農・林・水産業

今日やっと台を溶接が終わり作成完了しました。まだ実際使っていませんけど幅が広いので落ちないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする