※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
41613783
品番
1.4×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ
0.3
長さ(mm)
2.5
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴