※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
41613801
品番
1.4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ
0.3
長さ(mm)
4
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41613801
1.4×4
42824223
M1.4×4
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました
41613801
1.4×4
42760042
M1.4×4
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました