※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
700
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
シャフト
無
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41613934
品番
SA57F-700W-N
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
700
シャフト
無
材質
アルミ
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
57.2