※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
ローラ幅W(mm)
150
150
200
250
300
350
400
450
500
800
900
1000
シャフト
無
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41614817
品番
M2-150W-N
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
150
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
48.6