曜日別特売
M2-450W-N スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41614878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)450
シャフト無
内容量1個注文コード41614878品番M2-450W-N
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
450
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
48.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41614765
2022-06-07
用途: 薄板の曲げ
製造業

ローラー両側の軸受のグリスアップの方法の説明があると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする