曜日別特売
M6023-350W-S スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41615009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)350
シャフト付
内容量1個注文コード41615009品番M6023-350W-S
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
350
シャフト
付
材質
スチール
シャフト形状
Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする