※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
450
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
シャフト
無
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41615176
品番
M6023-450W-N
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
450
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5