曜日別特売
S38-250W-S スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41615806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラ幅W(mm)250
シャフト
内容量1個注文コード41615806品番S38-250W-S
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
用途フリーローラの交換用にて使用ローラ幅W(mm)250シャフト材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41615833
2024-09-08
用途: ケ-ブル引きに利用しています
建設業・工事業

使い方によって、とても便利ツールです
--------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする