S5716-150W-S スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41616829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラ幅W(mm)150
シャフト
内容量1個注文コード41616829品番S5716-150W-S
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途フリーローラの交換用にて使用ローラ幅W(mm)150シャフト材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする