※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
450
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
シャフト
付
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41616883
品番
S5716-450W-S
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
450
シャフト
付
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
57.2