曜日別特売
S6023-100W-N スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41617565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
シャフト無
内容量1個注文コード41617565品番S6023-100W-N
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
100
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ14.5パイプ
ローラ径(Φmm)
60.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする