※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×4 六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41617597 6×4 六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41617597

六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM6 注文コード41617597 品番6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など363種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)4 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 材質/仕上ステンレス 寸法e(mm)3.44 先端形状平先 寸法dp(mm)4 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする