※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
600
シャフト
付
注文コード
41617818
品番
S6038-600W-S
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ローラ幅W・シャフト
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
600
シャフト
付
材質
スチール
シャフト形状
Φ14.8丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5