※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41617825
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
363
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
材質/仕上
ステンレス
寸法e(mm)
4.58
先端形状
平先
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径