※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)
200
150
250
450
550
800
900
1000
350
400
600
700
シャフト
付
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41618037
品番
S60J-200W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
200
シャフト
付
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41618037
S60J-200W-S
12371585
S6023J-200W-S
スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)