※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)
400
150
250
450
550
800
900
1000
350
400
600
700
シャフト
付
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41618073
品番
S60J-400W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,750
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
400
シャフト
付
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41618073
S60J-400W-S
19006027
S6023J-400W-S
スチール製ローラ単体(シャフト無付き)
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)