曜日別特売
S60J-600W-S スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41618116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)600
シャフト
内容量1個注文コード41618116品番S60J-600W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,520
用途フリーローラの交換用にて使用ローラ幅W(mm)600シャフト材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)60.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41618116S60J-600W-S19634006S6023J-600W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする