※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)
500
150
250
450
550
800
900
1000
350
400
600
700
シャフト
無
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41618247
品番
S60J-500W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,980
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
500
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41618247
S60J-500W-N
46358728
S6023J-500W-N
スチール製ローラ単体(シャフト無し)
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
3,098
税込
¥
3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)