曜日別特売
S60J-600W-N スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41618265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)600
シャフト
内容量1個注文コード41618265品番S60J-600W-N
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途フリーローラの交換用にて使用ローラ幅W(mm)600シャフト材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする