※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
700
150
250
450
550
800
900
1000
350
400
600
700
シャフト
無
付
無
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41618274
品番
S60J-700W-N
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
700
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5