※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41618726
品番
4×8
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)1〜1.25、(長い棒先)2〜2.25
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径