※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41618753
品番
5×8
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)1.25〜1.5、(長い棒先)2.5〜2.75
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径