※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41618814 5×20 六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41618814

六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41618814 品番 5×20
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)20 材質/仕上ステンレス 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.87 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1.25〜1.5、(長い棒先)2.5〜2.75 寸法dp(mm)3.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする