※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
ねじの呼び
M3
M3
M2
M2.5
M2.6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
60
60
60
50
55
75
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
100
22
45
95
105
110
115
120
130
135
145
150
125
140
65
70
85
90
ねじピッチ
0.5
0.5
0.4
0.45
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全324種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41619067
品番
3×60
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
60
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
色
黒
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目