※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)
200
450
550
シャフト
付
付
無
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41619358
品番
SU38-200W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,170
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
200
シャフト
付
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38