※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M4
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M2
M2.3
M14
M16
M20
長さ(mm)
55
55
55
22
25
30
35
40
45
50
60
65
32
28
20
6
10
12
15
4
5
8
16
14
18
70
2.5
7
3
13
105
115
135
150
110
120
130
125
140
145
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
0.4
2
2.5
全263種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41619785
品番
4×55
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
55
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
3.443
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目