※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
ステンレスローラコンベヤ(SU60型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)
900
150
450
300
350
550
600
800
1000
900
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41619839
品番
SU60-900W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,260
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
900
シャフト
無
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
60.5