P20-150W-N 樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41619954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)150
シャフト
内容量1個注文コード41619954品番P20-150W-N
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)150シャフト材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする