※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
300
100
150
200
250
300
350
400
450
500
シャフト
無
付
無
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41619988
品番
P20-300W-N
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
300
シャフト
無
材質
樹脂
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
20