※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-230A6SZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41620556
品番
MY1B32-230A6SZ
参考基準価格(税別)
¥70,130
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
230
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
CADデータダウンロード