曜日別特売
6×45 六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂 41621675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×45 六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂 41621675
6×45 六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂 41621675

六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)45
45
30
35
40
50
32
65
75
80
85
55
6
8
10
14
15
25
12
18
16
20
2.5
7
3
4
5
38
70
13
28
105
110
115
125
130
135
140
145
150
22
95
90
120
60
100
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード41621675品番6×45
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの呼びM6長さ(mm)45材質/仕上SCM435ねじピッチ1寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5表面処理クローム寸法e(mm)5.723頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする