NK-16120-WT キッチンニッチ 城東テクノ 41624434 NK-16120-WT キッチンニッチ 城東テクノ 41624434 NK-16120-WT キッチンニッチ 城東テクノ 41624434 NK-16120-WT キッチンニッチ 城東テクノ 41624434

キッチンニッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41624434 品番 NK-16120-WT
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、
収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。
製品本体で止水性を考慮した製品。
組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。
背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。
表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、
キズに強い壁面化粧材です。

材質枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板 寸法(mm)162×88.5×1222 ホワイト
注意
※内装制限の範囲外で施工してください。
※枠材は不燃材料ではありません。
※樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー・オレンジオイル・シンナー等の溶剤は使用しないでください。
※セラールはアイカ工業(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする