内容量1セット
差込角(sq.)1/4・1/2
セット内容1/4”SQソケット(六角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、1/2”SQソケット(六角):13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、1/4”SQへクスローブソケット:E4・E5・E6・E7・E8、1/2”SQへクスローブソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24、1/4”SQヘックスビットソケット:3・4・5mm、1/2”SQヘックスビットソケット:6・8・10・12・14mm、1/4”SQヘクスローブビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25、1/2”SQヘクスローブビットソケット:T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60、1/4”SQラチェットハンドル、1/2”SQラチェットハンドル、1/4”SQエキステンションバー:54・150mm、1/2”SQエキステンションバー:130・255mm、1/4”SQユニバーサルジョイント、1/2”SQユニバーサルジョイント、1/4”SQドライバーハンドル、1/4”SQスライドTハンドル、1/2”SQスライドTハンドル
注文コード41624644
品番86TXKN