STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(3/8SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624705
品番
440A-13/16
参考基準価格(税別)
¥18,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
51
寸法a(mm)
18.5
全長L(mm)
42.9
寸法S(mm)
22.5
サイズ(inch)
13/16
寸法b(mm)
31.3
口開きW(mm)
15.8