STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(3/8SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624714
品番
440A-15/16
参考基準価格(税別)
¥19,810
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
63
寸法a(mm)
19.5
全長L(mm)
47.2
寸法S(mm)
24.6
サイズ(inch)
15/16
寸法b(mm)
35.7
口開きW(mm)
18.3