STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624723
品番
440A-1.13/16
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
229
寸法a(mm)
26
全長L(mm)
77.7
寸法S(mm)
40.9
サイズ(inch)
1.13/16
寸法b(mm)
64.2
口開きW(mm)
34.1